- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- マキタ 2300のおすすめ人気ランキング
マキタ 2300のおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新156件の「マキタ 2300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EY2233替刃」、「マキタ 芝 刈り 機」、「芝サッチ取り機」などの商品も取り扱っております。
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)
5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
0.3
付属品
六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能
二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
77×356×209
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)
650
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
刈込み幅(mm)
230
全長(mm)
745
質量(kg)
9.3
適合面積(m2)
~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
取扱説明書
(1.41MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)
200
刈込高さ調整
15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数
5枚(固定刃+回転刃)
仕様
折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)
5.6
刈込み方式
リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~50
容量(L)
(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
単相100
消費電力(W)
460
電源コード(m)
0.3
長さ(mm)
1017
幅(mm)
357
高さ(mm)
930
仕様
リール刃:5枚
延長コード(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
419-8590
取扱説明書
(1.62MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)
2.7 (各ヘッド取付時)
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)
約300
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])
約1500
定格時間
30分
ストローク長(mm)
ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)
ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)
210
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷